{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | CleverDrill | |
Nominale ⌀ DC | 11,7 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 76,5 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 94 mm | |
Totale lengte L | 142 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 11,7 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114031 11,7 | |
EAN/GTIN | 4062406744731 | |
Nummer fabrikant | 114031 11,7 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N, ongecoat, ⌀ DC h8 (mm resp. inch): 11,7
op aanvraag
Op voorraad
379 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 15,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 13,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
223 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
189 stuks direct leverbaar
14,40 €
€ 3,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | |
Tophoek | 118 graden | 118 graden | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | |
Type | N | N | N |
Spaangroeflengte Lc | 94 mm | 94 mm | |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |