{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 10,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 105,3 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 121 mm | |
Totale lengte L | 184 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10,5 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,07 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116000 10,5 | |
EAN/GTIN | 4045197025654 | |
Nummer fabrikant | 116000 10,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Spiraalboor lang HSS N 10,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
89 stuks direct leverbaar
€ 17,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
€ 12,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat |
Gekleurde ring | zonder | zonder |
Inwendige koeling | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 10,5 | 10,5 |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Tophoek | 118 | 118 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 105,3 | 105,3 |