{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 9 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 101,5 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 115 mm | |
Totale lengte L | 175 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 9 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,07 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116000 9 | |
EAN/GTIN | 4045197025616 | |
Nummer fabrikant | 116000 9 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Spiraalboor lang HSS N, ongecoat, ⌀ DC h8: 9mm
op aanvraag
Op voorraad
568 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 12,36
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 10,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
104 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 22,56
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 18,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 10,26
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 8,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Norm | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Tophoek | 118 graden | 118 graden | 118 graden |
Type | N | N | N |
Schacht-⌀ Ds | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |