{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 6,8 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 91,8 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 102 mm | |
Totale lengte L | 156 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6,8 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,05 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116000 6,8 | |
EAN/GTIN | 4045197025531 | |
Nummer fabrikant | 116000 6,8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Spiraalboor lang HSS N, ongecoat, ⌀ DC h8: 6,8mm
op aanvraag
Op voorraad
599 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 10,26
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 8,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
77 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 25,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 21,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
449 stuks direct leverbaar
€ 5,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 156 mm | 156 mm | 156 mm |
Norm | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Snijmateriaal | HSS | HSS E | HSS |
Tophoek | 118 graden | 118 graden | 118 graden |
Spaangroeflengte Lc | 102 mm | 102 mm | 102 mm |
Schacht-⌀ Ds | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm |