{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 4,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 75,3 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 82 mm | |
Totale lengte L | 126 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 4,5 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,04 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116000 4,5 | |
EAN/GTIN | 4045197025449 | |
Nummer fabrikant | 116000 4,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Spiraalboor lang HSS N, ongecoat, ⌀ DC h8: 4,5mm
op aanvraag
Op voorraad
1.408 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 4,63
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 3,86
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
102 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 15,78
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 13,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.319 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,88
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 2,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | zonder | rood | zonder |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Snijmateriaal | HSS | HSS E | HSS |
Tophoek | 118 graden | 118 graden | 118 graden |
Schacht-⌀ Ds | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 75,3 mm | 75,3 mm | 75,3 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |