{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 12 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 116 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 134 mm | |
Totale lengte L | 205 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,11 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116000 12 | |
EAN/GTIN | 4045197025685 | |
Nummer fabrikant | 116000 12 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Spiraalboor lang HSS N, ongecoat, ⌀ DC h8: 12mm
op aanvraag
Op voorraad
240 stuks direct leverbaar
€ 22,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar
€ 43,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar
€ 38,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
148 stuks direct leverbaar
€ 15,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Norm | DIN 340 | DIN 340 | DIN 341 | DIN 340 |
Tophoek | 118 graden | 118 graden | 118 graden | 118 graden |
Type | N | N | N | N |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 116 mm | 116 mm | 116 mm | 116 mm |