{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 1,9 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 50,2 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 53 mm | |
Totale lengte L | 80 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 1,9 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,02 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116000 1,9 | |
EAN/GTIN | 4045197025210 | |
Nummer fabrikant | 116000 1,9 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiraalboor lang HSS N 1,9 mm
op aanvraag
Op voorraad
123 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 4,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 3,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
190 stuks direct leverbaar
€ 0,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
555 stuks direct leverbaar
€ 0,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
736 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,51
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 2,09
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
728 stuks direct leverbaar
€ 1,71
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
923 stuks direct leverbaar
€ 1,06
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat | TiN | ongecoat |
Nominale ⌀ DC | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Type | N | N | N | N | N | N |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 50,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 |