{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 1 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 31,5 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 33 mm | |
Totale lengte L | 56 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 1 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,02 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116000 1 | |
EAN/GTIN | 4045197025128 | |
Nummer fabrikant | 116000 1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiraalboor lang HSS N 1 mm
op aanvraag
Op voorraad
663 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 5,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 4,96
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
19.315 stuks direct leverbaar
€ 0,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
870 stuks direct leverbaar
€ 0,79
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.503 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 3,24
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 2,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.439 stuks direct leverbaar
€ 1,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
191 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,87
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 2,39
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Spaangroeflengte Lc | 33 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Schacht-⌀ Ds | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |