{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 4,1 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 71,9 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 78 mm | |
Totale lengte L | 119 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 4,1 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,04 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116000 4,1 | |
EAN/GTIN | 4045197447135 | |
Nummer fabrikant | 116000 4,1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Spiraalboor lang HSS N 4,1 mm
op aanvraag
Op voorraad
123 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 4,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 3,46
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
404 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,88
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 2,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | zonder | zonder |
Totale lengte L | 119 | 119 |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Snijmateriaal | HSS | HSS |
Spaangroeflengte Lc | 78 | 78 |
Schacht-⌀ Ds | 4,1 | 4,1 |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,04 | 0,04 |