Spiraalboor lang HSS-E N, ongecoat, ⌀ DC h8: 2,5mm

Artikelnummer: 116065 2,5

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 11,82 / Stuk
  • van 5 Stuk
    € 9,85 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
982 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h8 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 340
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 118

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 2,5 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 340
Type N
Tolerantie nominale ⌀ h8
Tophoek 118 graden
Spiraalhoek 35-40 graden
Schacht Cilinderschacht
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
aanbevolen maximale boordiepte L2 58,3 mm
Spaangroeflengte Lc 62 mm
Totale lengte L 95 mm
Schacht-⌀ Ds 2,5 mm
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 0,02 mm/omw.
Gekleurde ring rood
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 116065 2,5
EAN/GTIN 4045197270429
Nummer fabrikant 116065 2,5

Toepassingstabel

Staal < 750 N/mm²
P
30
Staal < 900 N/mm²
P
25
Staal < 1100 N/mm²
P
10
Staal < 1400 N/mm²
P
8
TOOLOX 33
H
8
TOOLOX 44
H
5
RVS < 900 N/mm²
M
12
RVS > 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
80
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Profielgeslepen. Kerndikte en kernstijging normaal. Oppervlak blank.
Met aanslijping vorm AC vanaf 2 mm.

Voordeel:

Voor boorwerkzaamheden met boorbussen of op verdiept liggende plaatsen.
Voor hoogvaste, veredelde staalsoorten, ook TOOLOX.

Advies:

Maximale boordiepte:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Tip:

Geschikte NC-centreerboren nr. 112103, 112110 en 112160 met 120° tophoek voor een hogere proceszekerheid

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Spiraalboor lang HSS-E N, ongecoat, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 2,5mm

Spiraalboor lang HSS-E N, ongecoat, ⌀ DC h8: 2,5mm

op aanvraag
Op voorraad
982 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 11,82
vanaf 5  Stuks
€ 9,85
op aanvraag
Op voorraad
1.291 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 3,11
vanaf 5  Stuks
€ 2,59
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 1,74
Totale lengte L 95 mm 95 mm 95 mm
Nominale ⌀ DC 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm
Norm DIN 340 DIN 340 DIN 340
Tophoek 118 graden 118 graden 118 graden
Type N N N
Spaangroeflengte Lc 62 mm 62 mm 62 mm
Producttype Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen