Spiraalboor lang HSS-E N, ongecoat, ⌀ DC h8: 3,3mm

Artikelnummer: 116065 3,3
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 13,08 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 10,90 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
334 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h8 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 340
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Tophoek: 118

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 3,3 mm
Beschichtung ongecoat
Schneidstoff HSS E
Norm DIN 340
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ h8
Tophoek 118 graden
Spiralwinkel 35-40 graden
Schaft Cilinderschacht
Aantal snijkanten Z 2
Innenkühlung nee
aanbevolen maximale boordiepte L2 64,1 mm
Spaangroeflengte Lc 69 mm
Totale lengte L 106 mm
Schacht-⌀ Ds 3,3 mm
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 0,02 mm/omw.
Gekleurde ring rood
Producttype Spiraalboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 116065 3,3
EAN/GTIN 4045197270504
Nummer fabrikant 116065 3,3
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 750 N/mm²
P
30
Staal < 900 N/mm²
P
25
Staal < 1100 N/mm²
P
10
Staal < 1400 N/mm²
P
8
TOOLOX 33
H
8
TOOLOX 44
H
5
RVS < 900 N/mm²
M
12
RVS > 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
80
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Profielgeslepen. Kerndikte en kernstijging normaal. Oppervlak blank.
Met aanslijping vorm AC vanaf 2 mm.

Voordeel:

Voor boorwerkzaamheden met boorbussen of op verdiept liggende plaatsen.
Voor hoogvaste, veredelde staalsoorten, ook TOOLOX.

Advies:

Maximale boordiepte:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Tip:

Geschikte NC-centreerboren nr. 112103, 112110 en 112160 met 120° tophoek voor een hogere proceszekerheid