{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 5,5 mm | |
Beschichtung | ongecoat | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 340 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Spiralwinkel | 35-40 graden | |
Schaft | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Innenkühlung | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 82,8 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 91 mm | |
Totale lengte L | 139 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 5,5 mm | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/omw. | |
Gekleurde ring | rood | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116065 5,5 | |
EAN/GTIN | 4045197270634 | |
Nummer fabrikant | 116065 5,5 | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |