Spiraalboor HSS-E VA 23,5 mm

Artikelnummer: 116360 23,5
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h8 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 345
  • Type: RVS
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 135

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 23,5 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 345
Type RVS
Tolerantie nominale ⌀ h8
Tophoek 135 graden
Spiraalhoek 35-40 graden
Schacht Morseconus
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
aanbevolen maximale boordiepte L2 119,8 mm
Spaangroeflengte Lc 155 mm
Totale lengte L 276 mm
Morseconus MK maat 3
Voeding f in staal < 750 N/mm2 0,2 mm/omw.
Gekleurde ring zonder
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 116360 23,5
EAN/GTIN 4045197032188
Nummer fabrikant 116360 23,5

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
40
Staal < 750 N/mm²
P
30
Staal < 900 N/mm²
P
25
Staal < 1100 N/mm²
P
10
RVS < 900 N/mm²
M
12
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met versterkte kern.
Speciaal behandeld oppervlak, daardoor gereduceerde oplasneiging en verbeterde spaanafvoer.
Met aanslijping vorm C.

Advies:

Maximale boordiepte:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Tip:

Geschikte reduceerhulzen voor gereedschap met MK-schacht zie nr. 343000-343530.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Spiraalboor HSS-E VA 23,5 mm

Spiraalboor HSS-E VA 23,5 mm

op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 166,00
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
€ 46,20
op aanvraag
Op voorraad
54 stuks direct leverbaar
€ 78,80
Totale lengte L 276 276 276
Inwendige koeling nee nee nee
Schacht Morseconus Morseconus Morseconus
Snijmateriaal HSS E HSS HSS
Tophoek 135 118 118
Tolerantie nominale ⌀ h8 h8 h8
Morseconus MK maat 3 3 3

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen