{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 12,2 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 345 | |
Type | RVS | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Spiraalhoek | 35-40 graden | |
Schacht | Morseconus | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 82,7 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 101 mm | |
Totale lengte L | 182 mm | |
Morseconus MK maat | 1 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,16 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116360 12,2 | |
EAN/GTIN | 4045197031815 | |
Nummer fabrikant | 116360 12,2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Spiraalboor HSS-E VA 12,2 mm
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 70,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
51 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 17,46
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 14,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
90 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 64,56
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 53,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 |
Totale lengte L | 182 | 151 | 151 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
Schacht | Morseconus | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Spaangroeflengte Lc | 101 | 101 | 101 |