{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 27 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 345 | |
Type | RVS | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Spiraalhoek | 35-40 graden | |
Schacht | Morseconus | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 129,5 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 170 mm | |
Totale lengte L | 291 mm | |
Morseconus MK maat | 3 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,25 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116360 27 | |
EAN/GTIN | 4045197032256 | |
Nummer fabrikant | 116360 27 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiraalboor HSS-E VA 27 mm
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 230,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
82 stuks direct leverbaar
€ 62,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 104,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 170,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 184,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | zonder | zonder |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee |
Norm | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 | DIN 343 |
Snijmateriaal | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Type | RVS | N | N | N | N |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |