{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 16,25 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 345 | |
Type | RVS | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Spiraalhoek | 35-40 graden | |
Schacht | Morseconus | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 100,6 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 125 mm | |
Totale lengte L | 223 mm | |
Morseconus MK maat | 2 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,2 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116360 16,25 | |
EAN/GTIN | 4045197031952 | |
Nummer fabrikant | 116360 16,25 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Spiraalboor HSS-E VA, ongecoat, ⌀ DC h8: 16,25mm
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 112,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar
€ 26,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 59,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 |
Snijmateriaal | HSS E | HSS | HSS |
Spiraalhoek | 35-40 graden | 20-30 graden | 20-30 graden |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Type | RVS | N | N |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,2 mm/omw. | 0,2 mm/omw. | 0,2 mm/omw. |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 100,6 mm | 100,6 mm | 100,6 mm |