{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 19,75 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 345 | |
Type | RVS | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Spiraalhoek | 35-40 graden | |
Schacht | Morseconus | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 110,4 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 140 mm | |
Totale lengte L | 238 mm | |
Morseconus MK maat | 2 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,2 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116360 19,75 | |
EAN/GTIN | 4045197032072 | |
Nummer fabrikant | 116360 19,75 |