{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 12,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 345 | |
Type | RVS | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Spiraalhoek | 35-40 graden | |
Schacht | Morseconus | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 82,3 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 101 mm | |
Totale lengte L | 182 mm | |
Morseconus MK maat | 1 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,16 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116360 12,5 | |
EAN/GTIN | 4045197031822 | |
Nummer fabrikant | 116360 12,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Spiraalboor HSS-E VA, ongecoat, ⌀ DC h8: 12,5mm
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 57,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 36,72
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 30,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
408 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 27,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 22,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
123 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 61,92
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 51,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | TiAlN |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | blauw |
Totale lengte L | 182 mm | 102 mm | 151 mm | 151 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee |
Tophoek | 135 graden | 135 graden | 135 graden | 135 graden |
Spaangroeflengte Lc | 101 mm | 51 mm | 101 mm | 101 mm |