{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 21,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 345 | |
Type | RVS | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Spiraalhoek | 35-40 graden | |
Schacht | Morseconus | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 117,8 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 150 mm | |
Totale lengte L | 248 mm | |
Morseconus MK maat | 2 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,2 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116360 21,5 | |
EAN/GTIN | 4045197032133 | |
Nummer fabrikant | 116360 21,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Spiraalboor HSS-E VA 21,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 155,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
152 stuks direct leverbaar
€ 38,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
64 stuks direct leverbaar
€ 69,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 145,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 3 |
Totale lengte L | 248 | 248 | 248 | 248 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
Norm | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 343 |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,22 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |