{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 13 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 345 | |
Type | RVS | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Spiraalhoek | 35-40 graden | |
Schacht | Morseconus | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 81,5 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 101 mm | |
Totale lengte L | 182 mm | |
Morseconus MK maat | 1 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,16 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116360 13 | |
EAN/GTIN | 4045197031839 | |
Nummer fabrikant | 116360 13 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Spiraalboor HSS-E VA, ongecoat, ⌀ DC h8: 13mm
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
€ 60,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
153 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 43,56
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 36,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
248 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 30,12
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 25,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
297 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 71,04
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 59,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | TiAlN |
Totale lengte L | 182 mm | 102 mm | 151 mm | 151 mm |
Nominale ⌀ DC | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Norm | DIN 345 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spaangroeflengte Lc | 101 mm | 51 mm | 101 mm | 101 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |