{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 29,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 345 | |
Type | RVS | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Spiraalhoek | 35-40 graden | |
Schacht | Morseconus | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 130,8 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 175 mm | |
Totale lengte L | 296 mm | |
Morseconus MK maat | 3 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,25 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116360 29,5 | |
EAN/GTIN | 4045197032300 | |
Nummer fabrikant | 116360 29,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Spiraalboor HSS-E VA, ongecoat, ⌀ DC h8: 29,5mm
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 274,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar
€ 75,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
€ 128,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 |
Nominale ⌀ DC | 29,5 mm | 29,5 mm | 29,5 mm |
Norm | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 |
Tophoek | 135 graden | 118 graden | 118 graden |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Spaangroeflengte Lc | 175 mm | 175 mm | 175 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 130,8 mm | 130,8 mm | 130,8 mm |