{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 6,6 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | FS | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Spiraalhoek | 38 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 21,1 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 31 mm | |
Totale lengte L | 70 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6,6 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,07 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113020 6,6 | |
EAN/GTIN | 4045197002440 | |
Nummer fabrikant | 113020 6,6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Korte boor HSS-E FS 6,6 mm
op aanvraag
Op voorraad
129 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 8,52
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 7,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
219 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 6,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 5,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
65 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 24,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 20,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 70 | 101 | 101 |
Nominale ⌀ DC | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
Norm | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Tophoek | 135 | 135 | 135 |
Schacht-⌀ Ds | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 21,1 | 53,1 | 53,1 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |