{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 9 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | FS | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Spiraalhoek | 38 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 26,5 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 40 mm | |
Totale lengte L | 84 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 9 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113020 9 | |
EAN/GTIN | 4045197002693 | |
Nummer fabrikant | 113020 9 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Korte boor HSS-E FS, ongecoat, ⌀ DC h8: 9mm
op aanvraag
Op voorraad
234 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 13,74
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 11,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
944 stuks direct leverbaar
€ 8,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
111 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
532 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 35,04
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 29,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Totale lengte L | 84 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Nominale ⌀ DC | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Norm | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |