{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 4,9 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | FS | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Spiraalhoek | 38 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 18,7 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 26 mm | |
Totale lengte L | 62 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 4,9 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,05 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113020 4,9 | |
EAN/GTIN | 4045197002266 | |
Nummer fabrikant | 113020 4,9 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Korte boor HSS-E FS 4,9 mm
op aanvraag
Op voorraad
214 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 5,57
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 4,64
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
582 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 4,22
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 3,52
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
234 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 16,68
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 13,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.599 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 1,82
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 1,52
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 62 | 86 | 86 | 62 |
Nominale ⌀ DC | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS |
Tophoek | 135 | 135 | 135 | 135 |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 18,7 | 44,7 | 44,7 | 9,7 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |