{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 20 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | H | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Spiraalhoek | 8-15 graden | |
Schacht | Morseconus | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 53 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 83 mm | |
Totale lengte L | 204 mm | |
Morseconus MK maat | 3 | |
Voeding f in staal < 1400 N/mm2 | 0,14 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116380 20 | |
EAN/GTIN | 4045197032638 | |
Nummer fabrikant | 116380 20 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiraalboor HSS-E voor Hardox H 20 mm
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 137,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 116,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
196 stuks direct leverbaar
€ 117,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
46,90 €
€ 10,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 79,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat | TiN | ongecoat | ongecoat |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee |
Norm | Fabrieksnorm | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 1897 |
Schacht | Morseconus | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Drie-spanvlakkenschacht |
Tophoek | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Type | H | N | N | N | N |