{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 14 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | H | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Spiraalhoek | 8-15 graden | |
Schacht | Morseconus | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 42 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 63 mm | |
Totale lengte L | 161 mm | |
Morseconus MK maat | 2 | |
Voeding f in staal < 1400 N/mm2 | 0,12 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116380 14 | |
EAN/GTIN | 4045197032515 | |
Nummer fabrikant | 116380 14 |