{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 12 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Type | H | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 33 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 51 mm | |
Totale lengte L | 151 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,16 mm/omw. | |
Gekleurde ring | roze | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114470 12 | |
EAN/GTIN | 4045197019547 | |
Nummer fabrikant | 114470 12 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Spiraalboor HSS-E H, ongecoat, ⌀ DC h8: 12mm
op aanvraag
Op voorraad
88 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
€ 55,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | roze | zonder |
Inwendige koeling | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 12 mm | 12 mm |
Tophoek | 135 graden | 135 graden |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 33 mm | 83 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor |