Machinetappen voor doorlopende gaten + kerngat-spiraalboren M3-12

Artikelnummer: 146725 M3-12
op aanvraag
Op voorraad
96 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor metrische schroefdraad Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: M
  • Flankhoek: 60
  • Norm: DIN 371; DIN 376

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadsoort M
Flankhoek 60 graden
Norm DIN 371; DIN 376
Voor metrische schroefdraad M3 − M12
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 146725 M3-12
EAN/GTIN 4045197649713
Nummer fabrikant 146725 M3-12

Omschrijving

Uitvoering:

Bij opening van de cassette wordt de gereedschapshouder automatisch omhoog geklapt, zodat het gereedschap er zonder problemen kan worden uitgenomen.
Samengesteld uit machinetappen M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 en kerngat-spiraalboren maat 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Inhoud:

Resp. 1 machinetap M3 – M12 nr. 132645 en kernboor nr. 114405

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Machinetappen voor doorlopende gaten + kerngat-spiraalboren  M3-12

Machinetappen voor doorlopende gaten + kerngat-spiraalboren M3-12

op aanvraag
Op voorraad
96 stuks direct leverbaar
€ 126,00
op aanvraag
Op voorraad
147 stuks direct leverbaar
€ 126,00
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
€ 345,00
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
€ 318,00
op aanvraag
Op voorraad
103 stuks direct leverbaar
€ 115,00
op aanvraag
Op voorraad
99 stuks direct leverbaar
€ 115,00
Flankhoek 60 60 60 60 60 60
Voor metrische schroefdraad M3 − M12 M3 − M12 M3 − M12 M3 − M12 M3 − M12 M3 − M12
Draadsoort M M M M M M
Norm DIN 371 ;DIN 376 DIN 371 ;DIN 376 DIN 371 ;DIN 376 DIN 371 ;DIN 376 DIN 371 ;DIN 376 DIN 371 ;DIN 376
Serie CleverTap CleverTap
Producttype Tap Tap Tap Tap Tap Tap