{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M8 | |
Coating | stoomontlaten | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | |
Aansnijdingsvorm | B | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1,25 mm | |
Totale lengte L | 90 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Schacht-vierkant □ | 6,2 mm | |
Kerngat-⌀ | 6,8 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 8 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | groen | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 24 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 132645 M8 | |
EAN/GTIN | 4045197648914 | |
Nummer fabrikant | 132645 M8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Machinetap HSS-E M8
op aanvraag
Op voorraad
4.236 stuks direct leverbaar
€ 12,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.441 stuks direct leverbaar
€ 28,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.525 stuks direct leverbaar
€ 17,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 3 | 3 | 3 |
Coating | stoomontlaten | stoomontlaten | TiN |
Gekleurde ring | groen | groen | groen |
Totale lengte L | 90 | 90 | 90 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Snijrichting | rechts | rechts | rechts |
Schacht-⌀ Ds | 8 | 8 | 8 |