{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M6 | |
Coating | stoomontlaten | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | |
Aansnijdingsvorm | B | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1 mm | |
Totale lengte L | 80 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Schacht-vierkant □ | 4,9 mm | |
Kerngat-⌀ | 5 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 6 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | groen | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 18 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 132645 M6 | |
EAN/GTIN | 4045197648891 | |
Nummer fabrikant | 132645 M6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Machinetap HSS-E, stoomontlaten, M: M6
op aanvraag
Op voorraad
5.218 stuks direct leverbaar
€ 11,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.415 stuks direct leverbaar
€ 16,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6.923 stuks direct leverbaar
€ 16,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.347 stuks direct leverbaar
€ 25,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal spaangroeven | 3 | 3 | 3 | 3 |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | Machinetap voor de dynamische bewerking | Machinetap voor de dynamische bewerking | Machinetap voor de dynamische bewerking |
Coating | stoomontlaten | stoomontlaten | stoomontlaten | stoomontlaten |
Flankhoek | 60 graden | 60 graden | 60 graden | 60 graden |
Schroefdraad-⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Draadafmeting | M6 | M6 | M6 | M6 |
Kerngat-⌀ | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |