Machinetap HSS-E, stoomontlaten, M: M16

Artikelnummer: 132645 M16
op aanvraag
Op voorraad
410 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

M Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: M
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 376
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M16
Coating stoomontlaten
Draadsoort M
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 376
Schroefdraadnorm DIN 13
Tolerantieklasse ISO 2 6H
Aansnijdingsvorm B
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 2 mm
Totale lengte L 110 mm
Schacht-⌀ Ds 12 mm
Schacht-vierkant □ 9 mm
Kerngat-⌀ 14 mm
Schroefdraad-⌀ 16 mm
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de dynamische bewerking
Aantal spaangroeven 3
Gekleurde ring groen
Aantal snijkanten Z 3
Draaddiepte 48 mm
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 132645 M16
EAN/GTIN 4062406088149
Nummer fabrikant 132645 M16

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
11
Staal < 500 N/mm²
P
12
Staal < 750 N/mm²
P
8
Staal < 900 N/mm²
P
7
Staal < 1100 N/mm²
P
4
RVS < 900 N/mm²
M
4
CuZn
N
12
Uni
 
Olie
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met schilaansnijding.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Machinetap HSS-E, stoomontlaten, M: M16

Machinetap HSS-E, stoomontlaten, M: M16

op aanvraag
Op voorraad
410 stuks direct leverbaar
€ 40,70
op aanvraag
Op voorraad
152 stuks direct leverbaar
€ 52,80
op aanvraag
Op voorraad
650 stuks direct leverbaar
€ 53,20
op aanvraag
Op voorraad
334 stuks direct leverbaar
€ 61,00
op aanvraag
Op voorraad
287 stuks direct leverbaar
€ 42,40
Aansnijdingsvorm B B B B B
Aantal snijkanten Z 3 3 3 4 4
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de dynamische bewerking Machinetap voor de dynamische bewerking Machinetap voor de dynamische bewerking Machinetap voor de dynamische bewerking Machinetap voor de dynamische bewerking
Gekleurde ring groen geel blauw groen groen
Draadafmeting M16 M16 M16 M16 M16
Kerngat-⌀ 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm
Norm DIN 376 DIN 376 DIN 376 DIN 376 DIN 376

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen