{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M16 | |
Coating | stoomontlaten | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | |
Aansnijdingsvorm | B | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 2 mm | |
Totale lengte L | 110 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Schacht-vierkant □ | 9 mm | |
Kerngat-⌀ | 14 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 16 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | |
Aantal spaangroeven | 4 | |
Gekleurde ring | groen | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Draaddiepte | 48 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 132640 M16 | |
EAN/GTIN | 4045197072399 | |
Nummer fabrikant | 132640 M16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Machinetap HSS-E M16
op aanvraag
Op voorraad
210 stuks direct leverbaar
€ 61,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
326 stuks direct leverbaar
€ 40,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
411 stuks direct leverbaar
€ 42,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | groen | groen | groen |
Flankhoek | 60 | 60 | 60 |
Draadsoort | M | M | M |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Snijrichting | rechts | rechts | rechts |
Schacht-⌀ Ds | 12 | 12 | 12 |