{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M12 | |
Coating | stoomontlaten | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | |
Aansnijdingsvorm | B | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1,75 mm | |
Totale lengte L | 110 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 9 mm | |
Schacht-vierkant □ | 7 mm | |
Kerngat-⌀ | 10,2 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 12 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | |
Aantal spaangroeven | 4 | |
Gekleurde ring | groen | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Draaddiepte | 36 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 132640 M12 | |
EAN/GTIN | 4045197072375 | |
Nummer fabrikant | 132640 M12 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Machinetap HSS-E M12
op aanvraag
Op voorraad
500 stuks direct leverbaar
€ 42,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.125 stuks direct leverbaar
€ 19,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
160 stuks direct leverbaar
39,10 €
€ 15,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
772 stuks direct leverbaar
€ 27,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 4 | 3 | 3 | 4 |
Flankhoek | 60 | 60 | 60 | 60 |
Totale lengte L | 110 | 110 | 110 | 110 |
Draadafmeting | M12 | M12 | M12 | M12 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee |
Schacht-vierkant □ | 7 | 7 | 7 | 7 |
Draaddiepte | 36 | 36 | 36 | 36 |