{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M8 | |
Coating | stoomontlaten | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | |
Aansnijdingsvorm | B | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1,25 mm | |
Totale lengte L | 90 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Schacht-vierkant □ | 6,2 mm | |
Kerngat-⌀ | 6,8 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 8 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | groen | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 24 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 132640 M8 | |
EAN/GTIN | 4045197072344 | |
Nummer fabrikant | 132640 M8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Machinetap HSS-E M8
op aanvraag
Op voorraad
1.189 stuks direct leverbaar
€ 29,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4.194 stuks direct leverbaar
€ 13,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
367 stuks direct leverbaar
24,80 €
€ 10,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.269 stuks direct leverbaar
€ 18,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 90 | 90 | 90 | 90 |
Schroefdraad-⌀ | 8 | 8 | 8 | 8 |
Draadsoort | M | M | M | M |
Draadafmeting | M8 | M8 | M8 | M8 |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee |
Producttype | Tap | Tap | Tap | Tap |