Kortbor HSS-E FS, ubelagt, ⌀ DC h8: 3mm

Art.-nr.: 113020 3
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    31,89  DKK / styk
  • fra 10 styk
    26,60  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.033 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h8 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS E
  • Standard: DIN 1897
  • Type: FS
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 135

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 3 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS E
Standard DIN 1897
Type FS
Tolerance, nom. ⌀ h8
Spidsvinkel 135 grader
Spiralvinkel 38 grader
Skaft Cylinderskaft
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
anbefalet maksimal boredybde L2 11,5 mm
Spånnotlængde Lc 16 mm
Samlet længde L 46 mm
Skaft-⌀ Ds 3 mm
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 0,03 mm/o
Farvering uden
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 113020 3
EAN/GTIN 4045197002068
Producentnummer 113020 3

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
70
Aluminium (med korte spåner)
N
45
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
GG (G)
K
25
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Særdeles robust og stabil som følge af den forstærkede kernetykkelse.
Profilslebet, med høj rundløbsnøjagtighed.
Noter blanke, faser nitrerede.
Med tilspidsning form C op til 3,9 mm, form S (special) fra 4 mm.

Fordel:

Perfekt til boreopgaver med lille boredybde (ca. 2-4×d) på NC-maskiner og -automater.

Anbefaling:

Maksimal boredybde:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Kortbor HSS-E FS, ubelagt, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 3mm

Kortbor HSS-E FS, ubelagt, ⌀ DC h8: 3mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.033 styk på lager
Fra 1  stk.
31,89  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
26,60  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
235 styk på lager
Fra 1  stk.
69,95  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
58,33  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
864 styk på lager
Fra 1  stk.
32,93  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
27,49  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
876 styk på lager
Fra 1  stk.
67,72  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
56,47  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
484 styk på lager
Fra 1  stk.
89,85  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
74,87  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
72 styk på lager
Fra 1  stk.
160,25  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
133,58  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
182 styk på lager
Fra 1  stk.
30,25  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
25,18  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
333 styk på lager
Fra 1  stk.
60,49  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
50,44  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.514 styk på lager
Fra 1  stk.
8,34  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
6,93  DKK
plus moms plus fragt
Antal skær Z 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Indvendig køling nej nej nej nej nej nej nej nej nej
Standard DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897
Spidsvinkel 135 grader 130 grader 130 grader 130 grader 130 grader 130 grader 130 grader 118 grader 118 grader
Tolerance, nom. ⌀ h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8
anbefalet maksimal boredybde L2 11,5 mm 11,5 mm 11,5 mm 11,5 mm 11,5 mm 11,5 mm 11,5 mm 11,5 mm 11,5 mm
Produkttype Spiralbor Spiralbor Spiralbor Spiralbor Spiralbor Spiralbor Spiralbor Spiralbor Spiralbor

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven