{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 8 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 63 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 75 mm | |
Totale lengte L | 117 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114405 8 | |
EAN/GTIN | 4045197535252 | |
Nummer fabrikant | 114405 8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Spiraalboor HSS-E N, ongecoat, ⌀ DC h8: 8mm
op aanvraag
Op voorraad
1.674 stuks direct leverbaar
€ 7,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
541 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 11,16
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 9,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
284 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
856 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 30,72
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 25,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | TiAlN |
Gekleurde ring | zonder | zonder | roze | blauw |
Totale lengte L | 117 mm | 79 mm | 117 mm | 117 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Tophoek | 135 graden | 135 graden | 135 graden | 135 graden |
Spaangroeflengte Lc | 75 mm | 37 mm | 37 mm | 75 mm |