{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 12,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 82,3 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 101 mm | |
Totale lengte L | 151 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12,5 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,16 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114405 12,5 | |
EAN/GTIN | 4045197535566 | |
Nummer fabrikant | 114405 12,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiraalboor HSS-E N 12,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
374 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 27,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 22,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
85 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 36,72
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 30,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
89 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 61,92
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 51,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
€ 57,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 151 | 102 | 151 | 182 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee |
Norm | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 345 |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spaangroeflengte Lc | 101 | 51 | 101 | 101 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 82,3 | 32,3 | 82,3 | 82,3 |