{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 11,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 76,8 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 94 mm | |
Totale lengte L | 142 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 11,5 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114405 11,5 | |
EAN/GTIN | 4045197535528 | |
Nummer fabrikant | 114405 11,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Spiraalboor HSS-E N, ongecoat, ⌀ DC h8: 11,5mm
op aanvraag
Op voorraad
331 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 21,42
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 17,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
54 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 28,56
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 23,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
186 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 59,28
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 49,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 59,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Coating | ongecoat | ongecoat | TiAlN | ongecoat |
Totale lengte L | 142 mm | 95 mm | 142 mm | 175 mm |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Morseconus |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spaangroeflengte Lc | 94 mm | 47 mm | 94 mm | 94 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |