{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Dientes por pulgada | 4,5 / 5,5 | |
Diámetro | 83 mm | |
N.º de revoluciones recomendado acero | 105 min-1 | |
N.º de revoluciones recomendado INOX | 52 min-1 | |
N.º de revoluciones recomendado Aluminio | 155 min-1 | |
Tipo de producto | Corona perforadora |
Número de artículo | 589030 83 | |
EAN / GTIN | 082472300529 | |
Número del fabricante | 3005252L |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Corona perforadora bimetálica 83 mm
a petición
En stock
21 piezas en stock
25,71 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
529 piezas en stock
19,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
138 piezas en stock
11,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
N.º de revoluciones recomendado Aluminio | 155 | 155 | 155 |
N.º de revoluciones recomendado INOX | 52 | 52 | 52 |
N.º de revoluciones recomendado acero | 105 | 105 | 105 |
Dientes por pulgada | 4,5 / 5,5 | 4 / 6 | 4 / 6 |
Diámetro | 83 | 83 | 83 |
Tipo de producto | Corona perforadora | Corona perforadora | Corona perforadora |