{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Dientes por pulgada | 4,5 / 5,5 | |
Diámetro | 20 mm | |
N.º de revoluciones recomendado acero | 445 min-1 | |
N.º de revoluciones recomendado INOX | 220 min-1 | |
N.º de revoluciones recomendado Aluminio | 660 min-1 | |
Tipo de producto | Corona perforadora |
Número de artículo | 589030 20 | |
EAN / GTIN | 082472300987 | |
Número del fabricante | 3009820MMHS |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Corona perforadora bimetálica 20 mm
a petición
En stock
46 piezas en stock
13,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
835 piezas en stock
10,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
N.º de revoluciones recomendado Aluminio | 660 | 660 |
N.º de revoluciones recomendado INOX | 220 | 220 |
N.º de revoluciones recomendado acero | 445 | 445 |
Dientes por pulgada | 4,5 / 5,5 | 4 / 6 |
Diámetro | 20 | 20 |
Tipo de producto | Corona perforadora | Corona perforadora |