{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Dientes por pulgada | 4,5 / 5,5 | |
Diámetro | 86 mm | |
N.º de revoluciones recomendado acero | 100 min-1 | |
N.º de revoluciones recomendado INOX | 50 min-1 | |
N.º de revoluciones recomendado Aluminio | 150 min-1 | |
Tipo de producto | Corona perforadora |
Número de artículo | 589030 86 | |
EAN / GTIN | 082472300543 | |
Número del fabricante | 3005454L |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Corona perforadora bimetálica, Diámetro: 86mm
a petición
En stock
16 piezas en stock
25,71 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
85 piezas en stock
19,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
N.º de revoluciones recomendado Aluminio | 150 min-1 | 150 min-1 |
N.º de revoluciones recomendado INOX | 50 min-1 | 50 min-1 |
N.º de revoluciones recomendado acero | 100 min-1 | 100 min-1 |
Dientes por pulgada | 4,5 / 5,5 | 4 / 6 |
Diámetro | 86 mm | 86 mm |
Tipo de producto | Corona perforadora | Corona perforadora |