{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Dientes por pulgada | 4,5 / 5,5 | |
Diámetro | 140 mm | |
N.º de revoluciones recomendado acero | 60 min-1 | |
N.º de revoluciones recomendado INOX | 30 min-1 | |
N.º de revoluciones recomendado Aluminio | 85 min-1 | |
Tipo de producto | Corona perforadora |
Número de artículo | 589030 140 | |
EAN / GTIN | 082472300888 | |
Número del fabricante | 3008888L |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Corona perforadora bimetálica 140 mm
a petición
En stock
1 piezas en stock
111,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
238 piezas en stock
85,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
N.º de revoluciones recomendado Aluminio | 85 | 85 |
N.º de revoluciones recomendado INOX | 30 | 30 |
N.º de revoluciones recomendado acero | 60 | 60 |
Dientes por pulgada | 4,5 / 5,5 | 4 / 6 |
Diámetro | 140 | 140 |
Tipo de producto | Corona perforadora | Corona perforadora |