• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Vástago de asiento 210L

Número de artículo: 589310 210L
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
196 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Forma del mango Hexagonal
Ancho de llave vástago 15,4 mm
adecuado para ⌀ de corona perforada 32 mm - 210 mm
Tipo de producto Vástago de asiento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 589310 210L
EAN / GTIN 7311518015602

Descripción

Ejecución:

Vástago de asiento estándar con elevada fuerza de apriete.

Volumen de suministro:

Incluida broca de centrar HSS.

Nota:

Para la sujeción en máquinas estacionarias con otro asiento como hexagonal, seleccionar portabrocas n.° 342220 tam. 16/16 y el correspondiente mango insertable.
Para asiento MK2, p. ej., mango insertable n.° 342500 tam. 2/16.
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra