{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Dientes por pulgada | 4,5 / 5,5 | |
Diámetro | 40 mm | |
N.º de revoluciones recomendado acero | 220 min-1 | |
N.º de revoluciones recomendado INOX | 110 min-1 | |
N.º de revoluciones recomendado Aluminio | 330 min-1 | |
Tipo de producto | Corona perforadora |
Número de artículo | 589030 40 | |
EAN / GTIN | 082472300253 | |
Número del fabricante | 3002525L |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Corona perforadora bimetálica, Diámetro: 40mm
a petición
En stock
26 piezas en stock
14,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
298 piezas en stock
11,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
N.º de revoluciones recomendado Aluminio | 330 min-1 | 330 min-1 |
N.º de revoluciones recomendado INOX | 110 min-1 | 110 min-1 |
N.º de revoluciones recomendado acero | 220 min-1 | 220 min-1 |
Dientes por pulgada | 4,5 / 5,5 | 4 / 6 |
Diámetro | 40 mm | 40 mm |
Tipo de producto | Corona perforadora | Corona perforadora |