{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Dientes por pulgada | 4,5 / 5,5 | |
Diámetro | 54 mm | |
N.º de revoluciones recomendado acero | 160 min-1 | |
N.º de revoluciones recomendado INOX | 80 min-1 | |
N.º de revoluciones recomendado Aluminio | 240 min-1 | |
Tipo de producto | Corona perforadora |
Número de artículo | 589030 54 | |
EAN / GTIN | 082472300345 | |
Número del fabricante | 3003434L |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Corona perforadora bimetálica 54 mm
a petición
En stock
56 piezas en stock
22,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
397 piezas en stock
17,57 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
N.º de revoluciones recomendado Aluminio | 240 | 240 |
N.º de revoluciones recomendado INOX | 80 | 80 |
N.º de revoluciones recomendado acero | 160 | 160 |
Dientes por pulgada | 4,5 / 5,5 | 4 / 6 |
Diámetro | 54 | 54 |
Tipo de producto | Corona perforadora | Corona perforadora |