{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Dientes por pulgada | 4,5 / 5,5 | |
Diámetro | 105 mm | |
N.º de revoluciones recomendado acero | 80 min-1 | |
N.º de revoluciones recomendado INOX | 40 min-1 | |
N.º de revoluciones recomendado Aluminio | 120 min-1 | |
Tipo de producto | Corona perforadora |
Número de artículo | 589030 105 | |
EAN / GTIN | 82472300666 | |
Número del fabricante | 3006666L |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Corona perforadora bimetálica 105 mm
a petición
En stock
20 piezas en stock
41,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
224 piezas en stock
32,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
N.º de revoluciones recomendado Aluminio | 120 | 120 |
N.º de revoluciones recomendado INOX | 40 | 40 |
N.º de revoluciones recomendado acero | 80 | 80 |
Dientes por pulgada | 4,5 / 5,5 | 4 / 6 |
Diámetro | 105 | 105 |
Tipo de producto | Corona perforadora | Corona perforadora |