{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Dientes por pulgada | 4,5 / 5,5 | |
Diámetro | 102 mm | |
N.º de revoluciones recomendado acero | 85 min-1 | |
N.º de revoluciones recomendado INOX | 40 min-1 | |
N.º de revoluciones recomendado Aluminio | 120 min-1 | |
Tipo de producto | Corona perforadora |
Número de artículo | 589030 102 | |
EAN / GTIN | 082472300642 | |
Número del fabricante | 3006464L |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Corona perforadora bimetálica 102 mm
a petición
En stock
23 piezas en stock
38,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
681 piezas en stock
29,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
N.º de revoluciones recomendado Aluminio | 120 | 120 |
N.º de revoluciones recomendado INOX | 40 | 40 |
N.º de revoluciones recomendado acero | 85 | 85 |
Dientes por pulgada | 4,5 / 5,5 | 4 / 6 |
Diámetro | 102 | 102 |
Tipo de producto | Corona perforadora | Corona perforadora |