{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Dientes por pulgada | 4,5 / 5,5 | |
Diámetro | 16 mm | |
N.º de revoluciones recomendado acero | 550 min-1 | |
N.º de revoluciones recomendado INOX | 275 min-1 | |
N.º de revoluciones recomendado Aluminio | 825 min-1 | |
Tipo de producto | Corona perforadora |
Número de artículo | 589030 16 | |
EAN / GTIN | 082472300109 | |
Número del fabricante | 3001010L |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Corona perforadora bimetálica 16 mm
a petición
En stock
21 piezas en stock
13,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
474 piezas en stock
10,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
N.º de revoluciones recomendado Aluminio | 825 | 825 |
N.º de revoluciones recomendado INOX | 275 | 275 |
N.º de revoluciones recomendado acero | 550 | 550 |
Dientes por pulgada | 4,5 / 5,5 | 4 / 6 |
Diámetro | 16 | 16 |
Tipo de producto | Corona perforadora | Corona perforadora |