{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Dientes por pulgada | 4,5 / 5,5 | |
Diámetro | 114 mm | |
N.º de revoluciones recomendado acero | 75 min-1 | |
N.º de revoluciones recomendado INOX | 35 min-1 | |
N.º de revoluciones recomendado Aluminio | 105 min-1 | |
Tipo de producto | Corona perforadora |
Número de artículo | 589030 114 | |
EAN / GTIN | 82472300727 | |
Número del fabricante | 3007272L |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Corona perforadora bimetálica 114 mm
a petición
En stock
9 piezas en stock
75,59 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
302 piezas en stock
57,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
N.º de revoluciones recomendado Aluminio | 105 | 105 |
N.º de revoluciones recomendado INOX | 35 | 35 |
N.º de revoluciones recomendado acero | 75 | 75 |
Dientes por pulgada | 4,5 / 5,5 | 4 / 6 |
Diámetro | 114 | 114 |
Tipo de producto | Corona perforadora | Corona perforadora |