{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Dientes por pulgada | 4,5 / 5,5 | |
Diámetro | 38 mm | |
N.º de revoluciones recomendado acero | 230 min-1 | |
N.º de revoluciones recomendado INOX | 115 min-1 | |
N.º de revoluciones recomendado Aluminio | 345 min-1 | |
Tipo de producto | Corona perforadora |
Número de artículo | 589030 38 | |
EAN / GTIN | 082472300246 | |
Número del fabricante | 3002424L |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Corona perforadora bimetálica 38 mm
a petición
En stock
66 piezas en stock
14,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
487 piezas en stock
11,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
6,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
N.º de revoluciones recomendado Aluminio | 345 | 345 | 345 |
N.º de revoluciones recomendado INOX | 115 | 115 | 115 |
N.º de revoluciones recomendado acero | 230 | 230 | 230 |
Dientes por pulgada | 4,5 / 5,5 | 4 / 6 | 4 / 6 |
Diámetro | 38 | 38 | 38 |
Tipo de producto | Corona perforadora | Corona perforadora | Corona perforadora |